HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの USB充電/データ転送ケーブル
HIDISCの 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル
3in1ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52593715
品番
HD-3IN1MLC1WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
対応OS
iPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6
Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等
用途
充電及びデータ転送用
色
ホワイト
質量(g)
30
ケーブル長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応