折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52593739 品番XC0150Y
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクト性能を追求した折りたたみ台車です。小型で車内などでも収納に困りません。片手一本、ワンタッチで折りたためます。車輪は360度回転式エラストマー製車輪で、静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様です。

耐荷重(kg)65 荷台寸法(mm)350×450 床面高さ(mm)100 質量(kg)2 用途施工時の運搬に。車内での台車の常備に。 付属品専用袋、紐(牽引用) 材質骨組:スチール 寸法(mm)450×350×100(展開時) 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時) 荷台寸法(幅)(mm)450 材質(車輪・金具)スチール アズワン品番64-6601-46 特性静か メーカー商品コード6300003711 荷台寸法(奥行)(mm)350 材質(荷台)エラストマー樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス X-cart(エックスカート)
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする