RABLISS
RABLISSの 暑さ対策保護具
RABLISSの 首用 暑さ対策
クールネックリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52594187
品番
KO279
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,300
¥
1,898
バスケットに入れる
結露しないから首元が濡れず快適
ECO充電・電池不要
28℃以下で自然凍結
水溶化ジェル[植物由来のPCM]を使用
首周りフィットする、スマートなデザイン
ひんやり長持ち、気持ちいい!
材質
外側:TPU、内容物:PCM
色
ブルー
質量(g)
約135
寸法(cm)
約14.5×17
首廻り(cm)
約34.5