RABLISS
RABLISSの 暖房用品
RABLISSの 防寒用品
RABLISSの カイロ
温感ネックリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52594214
品番
KO286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最先端素材【PCM】を使用する発熱製品です。
首にフィットするので、効果的に温めることができます。
電子レンジで加熱するだけですぐに使えます
繰り返し使えるので経済的です。
材質
(本体)外部HDPE/中身PCM、(カバー)ポリエステル
色
ピンク
質量(g)
220
寸法(cm)
約17.5×16、(内周)約41