温感ネックリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52594230 品番KO287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最先端素材【PCM】を使用する発熱製品です。
首にフィットするので、効果的に温めることができます。
電子レンジで加熱するだけですぐに使えます
繰り返し使えるので経済的です。

材質(本体)外部HDPE/中身PCM、(カバー)ポリエステル ネイビー 質量(g)220 寸法(cm)約17.5×16、(内周)約41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする