付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)
質量(g)約90(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー
方式噴霧:メッシュ式
消費電力<3W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98
噴霧能力(mL/min)≧0.2
電池寿命乾電池:連続約90mins
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003
薬剤量(mL)(適正)約0.5〜8mL
粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm
医薬品医療機器等法一般医療機器