ランタンLED 電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52594415 品番KO263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン
アウトドアに!防災用に!
地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!
アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、
インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。
ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。
オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。
活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。
雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等
アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。

用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など 材質鉄、ポリスチレン 質量(g)約320 電源単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず) 光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする