RABLISS
RABLISSの リハビリ・生活補助
RABLISSの 補聴器・集音器
RABLISSの 本体 補聴器・集音器
ワイヤレス集音器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52594458
品番
KO288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
付けたままで音量を簡単操作タッチするだけで5段階で音量調整
コンパクトでスタイリッシュなデザイン最大19時間連続使用が可能
両耳セット
超軽量片耳3.5g
簡単操作
PSE認証
セット内容
集音機×2、充電ケース×1、充電ケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
58×50×24(充電ケース)
周波数(Hz)
幅:200〜5000
電源
内蔵リチウムバッテリー
本体質量(g)
約36(集音機+充電ケース)
音圧レベル(dB)
平均出力:113±4、最大出力:≦115±3
利得(dB)
平均音響:30±5、最大音響:35±5
定格消費電流(A)
≦5m