フォレスタ 55C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52595228 品番 4973228263808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー

材質本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / / 幅(mm)420 クリア 高さ(mm)270 質量(g)385 奥行(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする