リバース ジャケットスリムストップ42

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52595246 品番4973228053584
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

再利用樹脂で環境に配慮したスリムなジャケットハンガー。

材質本体/再生ポリプロピレン ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック/鉄・ユニクロメッキ 幅(mm)420 ブラック 高さ(mm)215 質量(g)89.5 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする