シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
モノクローゼット シャツハンガーラバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
52595438
品番
4973228606650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
洋服がすべり落ちにくいハンガー
材質
本体/ABS樹脂 フック/鉄・亜鉛メッキ 滑り止め/ゴム質樹脂
幅(mm)
420
色
ホワイト
高さ(mm)
217
質量(g)
72
奥行(mm)
6