外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52596244 品番 ELD-STV040UBK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。
かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。
機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。
ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個) 仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○ 対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ ブラック 備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 規格【電気用品安全法】PSEマーク表示 本体質量(g)約730 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Micro-B×1 入力電圧(V)100(50/60Hz・ACアダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数非固定 保証期間1年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率II区分:0.001175 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 フォーマット形式NTFS(出荷時) LED【アクセスLED】○ ボタン数【1Click】なし 電源供給セルフパワー ファン無し 容量(TB)4 ドライブ数1

商品説明動画

エレコム 外付けハードディスク 2TB
外付けハードディスク 4TB
外付けハードディスク 6TB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52596260
2024-05-28
用途:
TVのタイムシフト録画用
運輸・通信業

動作音(ゴロゴロ)がうるさい。TVの音を小音量にしてTVをみると、ゴロゴロ音が気になってTVに集中できない。購入前に使っていたHDDはほぼ無音だっただけにこの残念さは大きい。(既に買い換えも検討中)

対象商品:
52596260
2024-05-31
用途:
PCのデータ保存時
atelier t-t-woo 様 (サービス業)

値段もかなり安かったです。
使用感は今のところ、問題なし。
耐久性に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする