トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光シールド(防災面)
トーアボージンの 防災面ヘルメット取付型
遮光面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52597398
品番
800緑V-25 IR1.7
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。
寸法(mm)
シールド:H190×W400×t1.8
質量(g)
190
金具
MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールド
ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド(800IR1.7シールド)
材質(バンド)
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)