トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光シールド(防災面)
トーアボージンの 防災面ヘルメット取付型
遮光面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52597416
品番
801T-6 外IR3/内アクリル透明
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
外遮光面はIR3、内側はアクリル透明です。
寸法(mm)
【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8
質量(g)
340
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド
内面:アクリル透明平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド
材質(バンド)
ツバ付き金属W型バンド