トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光シールド(防災面)
トーアボージンの 防災面ヘルメット取付型
遮光面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52597425
品番
801T-6 外IR5/内IR1.7
参考基準価格(税別)
¥17,540
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外遮光面はIR5、内側はIR1.7です。
寸法(mm)
【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8
質量(g)
310
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド
内面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド
材質(バンド)
ツバ付き金属W型バンド