トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光シールド(防災面)
トーアボージンの 防災面ヘルメット取付型
遮光面
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52597434
品番
SP-75緑V-6
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
窓枠に遮光プレートを入れて使う遮光面です。
シールドは周囲が見えるアクリルカラーG2です。
寸法(mm)
シールド:H195×W400×t2
質量(g)
370
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド
アクリルカラーG2平面カーブシールド、遮光プレート装着用窓付き
材質(バンド)
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
注意
※各種遮光プレートは別売です。