大型加熱器火口 プロパン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52597809 品番 HT-03 LP#10000
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

大型加熱器用の火口です。
プロパン用です。

仕様酸素消費量(L/h):40000 ねじ寸法W25.4-17 板厚(mm)作業板厚:5〜50 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 ガス消費量(L/h)可燃性:10000 酸素圧力(MPa)0.8 火口番号10000

商品説明動画

加熱器の炎の比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする