J041000406 プチボトル カメヤマ 52598448

プチボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52598448品番J041000406
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

容器の肩部分程度までオイルキャンドルを注入してください

材質ガラス・グラスファイバー芯 ゴールドメッキ口金寸法(mm)商品サイズ:Φ40×H43、グラスファイバー芯:直径Φ3容量(mL)約30質量(g)39燃焼時間(時間)約6(炎の高さが約1.5cmの場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする