※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
TOWA[切削工具]の エンドミル
TOWA[切削工具]の その他エンドミル
CBN ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52598764
品番
CB200-0010-0050-0050
参考基準価格(税別)
¥30,560
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
仕様
首角(°):15
トラスコ品番
500-9548
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.08
有効長(mm)
0.5
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
0.05
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
素材
CBN
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.1
首下径(Φmm)
0.08