曜日別特売
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465

※商品画像

PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465
PS3006-80XA-MW2 FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52599465

FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード52599465品番PS3006-80XA-MW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。
【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。
【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。
【ほとんどのメーカーに対応】
そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》
付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》
別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》

用途
シャワーヘッドとして
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
注意
※LIXIL(INAX)社製のシャワーホースに、SANEI製シャワーヘッドを接続して水漏れする場合は、PT250-13(別売)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする