※商品画像
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52599587
品番
H5410N-W-640
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内寸:581mm・高さ:83mm、耐荷重(4点):200kg
用途
洗濯機パンとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
高さ(mm)
83
耐荷重(kg)
(4点)200
内寸(mm)
581
注意
※トラップ穴のない洗濯機パンです。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。