SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52599596
品番
H5412-W-750
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
用途
洗濯機パンとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6.34
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(4点)200
外寸(mm)
640×750
注意
※排水トラップは別売です。(品番:H5554W-50、H5555W-50)
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。