※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA
TOWAの エンドミル
TOWAの その他エンドミル
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1
刃長(mm)
0.7
注文コード
52600539
品番
CR400-0100-0020-0200
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番
500-9608
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.7
有効長(mm)
2
表面処理
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.02
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
素材
CBN
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
首下径(Φmm)
0.96