CDNA2F100-1000-D-A54Z3 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 SMC 52600703 CDNA2F100-1000-D-A54Z3 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 SMC 52600703

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 注文コード52600703 品番CDNA2F100-1000-D-A54Z3
参考基準価格(税別)¥136,350 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など280種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1000 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする