9784873114224 組み込みLinuxシステム構築 第2版 オーム社 52601387

組み込みLinuxシステム構築 第2版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52601387 品番9784873114224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

2003年11月に日本語版が発行された『組み込みLinuxシステム構築』の第2版。基本的な構成・内容は定番書となっている第1版を踏襲し、組み込みLinuxの基礎、サポートされているハードウェア、開発ツールの解説、カーネル、ルートファイルシステム、記憶装置、ブートローダ、ネットワークサービスのセットアップ、そしてデバッグまで、組み込みLinux開発者に必須の知識を丁寧に解説して行く。第2版ではカーネル2.6に対応し、全面的にアップデート、またリアルタイムLinuxに関する記述が大幅に加筆された。
このような方におすすめ
組み込みシステムに携わるエンジニア、組み込みシステムを習得したい学生、Linuxをカスタマイズしたいパワーユーザ

ジャンル
電子
通信
初版年月2009/10/01 分類専門 判型B5 ページ数446 著者名カリム・ヤフマ- ジョン・マスタ-ズ ギラッド・ベン・ヨセフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする