コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 電気/電子/通信
ゲーム情報学概論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52601579
品番
9784339028850
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
人工知能、認知科学の中心的な研究テーマであるゲーム研究について、基礎的な知識と歴史からデジタルゲームの応用分野まで概観。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2018/05/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
223
著者名
伊藤毅志 保木邦仁 三宅陽一郎