※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
CBN ラッピングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
2
注文コード
52601589
品番
CBL200-0200-1000-1500
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面仕上げ加工用。
仕様
首角(°):15
トラスコ品番
500-8024
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
2
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
1
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
2
首下径(Φmm)
1.96