Docker/Kubernetes実践コンテナ開発入門

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52602026 品番9784297100339
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別) 書籍
3,380

話題のコンテナ技術、Docker/Kubernetesの基礎から実際にアプリケーションを作るまでを解説した入門書です。Docker/Kubernetesを実際の現場で活用している著者が最新情報や実践スキルをわかりやすく解説します。ローカル環境での検証はもちろん、GoogkeKubernetesEngineへのデプロイやAWSFargateの活用などクラウドでの実践にも触れています。CLIツールとしてDockerを導入したい、オンプレでKuberentesを使いたいといったニーズにも答えます。

ジャンル
電子
通信
初版年月2018/09/01 分類専門 判型B5 ページ数409 著者名山田明憲

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする