フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52602789 品番 VP20FHN-M6-S3
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。
フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。

材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用 タイプ真空パッド 適合サイズ【パッド】20〜30 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)ニトリル パッド形状フラット吸込流量増大タイプ 接続ねじサイズM6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする