※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.2 刃長(mm)0.08 注文コード52603120 品番CLR200-0020-0050-0100
参考基準価格(税別)¥22,640 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃径・刃長など94種類から選べます 他の種類を見る

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番500-6420 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.08 有効長(mm)1 表面処理ノンコート コーナー半径(mm)0.05 ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.2 首下径(Φmm)0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする