プラダンベッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52604180 品番00301383
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐荷重120kg 組み立て簡単! 机やモノ入れにもなる簡易ベッド
折りたたんで収納でき、省スペースで保管が可能。
ポリプロピレン製なのでアルコールや次亜塩素系での清拭ができ繰り返しご使用いただけます。
軽量なので力をかけずに簡単に組立ができます。
ワンタッチ組立:広げてフタを閉じるだけ!
多様な使い道:2段に重ねてテーブル、縦に置いて机や棚にもなります。【実用新案】第3232115号

材質PP(ポリプロピレン) 幅(mm)500(1こあたり) 質量(kg)2.5(1こあたり) 高さ(mm)370(1こあたり) 奥行(mm)750(1こあたり)
注意
※1セット4個入りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする