三和製作所
三和製作所の パーティション
三和製作所の パネル式パーティション
プラ脚アクリルパーテーションオールクリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52604198
品番
00302383
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
シーンや用途で使い分けよう!アクリルパーテーション3シリーズ
樹脂製の透明脚で視界を遮らない、受付やカウンター向けタイプ。
全体的な軽量化(メーカー比)も魅力。
付属品
脚パーツ2個、ネジ4個、ナット4個
材質
アクリル
幅(mm)
900
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
585〜645
奥行(mm)
242