フローラ ポシュロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52604241 品番 00336060
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

機能とデザインを両立した 先生の声から生まれた、先生のためのエプロン
ポケットとV字の襟から見えるローズカラーがアクセント
シワができにくく乾きやすいポリエステル100%
国内生産だから実現した着やすさと使いやすさ
着るときに髪がくずれにくいVネック型
ポケットはたくさん欲しい小物類を収納できる6つのポケット
胸下ポケットはスマートフォンやA6サイズの手帳などに
右サイドポケットは20×16cmと大きめなので20×16cm応急用品がたくさん入ります。
体温計やペンなどをサッと出せる仕切り付き胸ポケット
左サイドポケットは中身が落ちにくい面ファスナー付き
嘔吐処理時も安心!屈んでも丈がつきにくい動きやすいミニ丈設計

材質ポリエステル100%、日本製 ピンク サイズM 幅(cm)ネック:22 肩幅(cm)35.5 身幅(cm)53.5 身丈(cm)73 袖幅(cm)65.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする