曜日別特売
35320006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 52604266

35320006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 52604266
35320006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 52604266
35320006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 52604266
35320006 XS ステーショナリーキット デザインフィル(ミドリ) 52604266

XS ステーショナリーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード52604266品番35320006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

とっても小さな文房具『XS(エックスエス)』シリーズの、ハサミ・ホッチキス・修正テープ・テープのり・カッター・メジャーの6アイテム全部が専用ケースに入った「XSステーショナリーキット」 。
『XS(エックスエス)』シリーズの文房具は、小さい上に機能面も優秀。コンパクトながら、普通サイズの文房具にも引けを取らない使用感でプライベートでもオフィスでも活躍します。
実用的でコンパクトなステーショナリーキットなので、新天地でがんばる友人、働くお父さんお母さんへのちょっとしたプレゼントとしてもおすすめです。

ピンクセット内容XS 専用ケース ピンク、XS コンパクトハサミ ピンク、XS 修正テープ ピンク、XS テープのり ピンク、XS カッター ピンク、XS メジャー<1.5m> ピンク材質専用ケース/PU(ポリウレタン)、ポリエステル、専用ケース内商品固定用トレイ/PET寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×105×36繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする