三和製作所
三和製作所の 避難用品
三和製作所の 非常用袋・セット
レスキューカーセット Mini(ミニ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52604609
品番
00294624
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車から脱出して避難まで 万が一に備えたレスキューカーセット
緊急時の脱出・避難に役立つ商品を一つにまとめました。
すべてのセットにガラス破砕の脱出ツールが入っています。
セット内容
ポーチ×1、レスキューミー×1、防災防犯ホイッスル(色はランダム)×1、ハイブリッドシート×1
幅(mm)
ポーチ:200
タイプ
Mini(ミニ)
奥行(mm)
ポーチ:120
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。