三和製作所
三和製作所の 避難用品
三和製作所の 非常用袋・セット
簡易寝具セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52604627
品番
00332530
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
エアーマットとアルミシートの簡易的な寝具セット
軽量コンパクト設計、備蓄場所は省スペースでOK。
エアーマットは1枚ならざぶとんとして、3枚を連結すればベッドとして使用できます。
セット内容
エアーマット、アイマスク、非常用トイレ×2、耳栓、アルミシート、ポーチ
幅(mm)
エアーマット本体(三枚連結時):650、ポーチ:305
厚さ(mm)
エアーマット本体(三枚連結時):40
奥行(mm)
エアーマット本体(三枚連結時):1900、ハイブリットシート本体:2250、ポーチ:220