三和製作所
三和製作所の 手指消毒用品
三和製作所の 手指消毒器
足踏み式消毒スタンド フムクリーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52605370
品番
00300377
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
足で踏むだけ、触れずに消毒足で踏み込むことで上部バーが下がり、消毒ボトルをプッシュしてくれるので、手を触れることなく手指消毒ができます。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
4
幅(cm)
29.5
高さ(cm)
87.3〜108.3 / 【トレイまで】最大71
奥行き(cm)
31.8
繰り返し・詰め替え
対応