00336066 氷のうベルト 三和製作所 52605555

00336066 氷のうベルト 三和製作所 52605555
00336066 氷のうベルト 三和製作所 52605555
00336066 氷のうベルト 三和製作所 52605555
00336066 氷のうベルト 三和製作所 52605555
00336066 氷のうベルト 三和製作所 52605555

氷のうベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード52605555品番00336066
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

おでこから手首・足首まで使用できる保冷剤固定バンド
保冷剤を頭やおでこに固定できる便利な保冷剤固定バンドです。
バンド部分にはマジックテープが付いているので、適度な長さに調整し固定することができます。
中に氷を入れてもヒンヤリしすぎないパイル生地です。
頭囲約60cmまで対応。

材質ポリエステル・綿質量(g)20幅(cm)保冷ケース部:10長さ(cm)保冷ケース部:24全長(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする