三和製作所
三和製作所の 氷枕・冷却
三和製作所の 氷のう・アイスバッグ
米式氷のう 水玉 L 1800cc
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52605571
品番
00244324
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
発熱時・応急処置に大活躍の定番氷のう
カラフルでポップな水玉模様。
Lサイズは背中や腰など広い面積の部分に。Mサイズはひじやひざに使える標準的なサイズ。Sサイズは手首や足首、低学年児童の熱さましに。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地コーティング:PVC、キャップ・本体口部:ポリスチレン、パッキン:PVC
容量(cc)
1800