曜日別特売
00362872 無限ジッパーテーション ミドル 三和製作所 52605756

無限ジッパーテーション ミドル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台ブルー仕様二つ折り注文コード52605756品番00362872
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

つなげて+つなげて 作れるスペースは無限大 無限ジッパーテーション
ジッパーでカンタン連結
追加板でスペースとカラーのバリエーションがアップ!
6枚例 着替えスペース、健康診断に
10枚例 避難所の個人スペースに
軽量設計で移動や設置がラク!片手で持てる軽さ!1枚約1.9kg
着脱可能なパーテーション。汚れて取り外して洗えます。布はフレームに被せるだけ。簡単に着脱できます。
選べる5色!色違いで並べてカラフルに!

仕様二つ折り材質フレーム:スチール、布:ポリエステル幅(mm)900(1枚あたり)質量(kg)1.9(1枚あたり)ブルー高さ(mm)1570(1枚あたり)奥行(mm)30(1枚あたり)グリーン購入法適合
注意
※単体で自立させるには専用の安定脚が必要です。(メーカー品番「00364370」)
※単品、二つ折り、三つ折りで内容のファスナー位置が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする