※本体

P-JJ56-MTBK サラサグランド0.5N ゼブラ 52606165 P-JJ56-MTBK サラサグランド0.5N ゼブラ 52606165 P-JJ56-MTBK サラサグランド0.5N ゼブラ 52606165 P-JJ56-MTBK サラサグランド0.5N ゼブラ 52606165 P-JJ56-MTBK サラサグランド0.5N ゼブラ 52606165

サラサグランド0.5N

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52606165 品番P-JJ56-MTBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いたカラーのビンテージインク/高級感あるデザイン/さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

ボール径(Φmm)0.5 インク色マットブラック 幅(mm)19 質量(g)41.2 シリーズサラサ 寸法(縦×横)(mm)186×45 替芯JF-0.5芯 インク水性顔料 入数1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52606208
2020-11-11
用途:
一般事務
ブラウカッツェン 様 (サービス業)

程よい重さとバランスで、とても書きやすい。
それほど高そうには見えないけれど、安っぽさはなく、お洒落。
カラーバリエーションも豊富で、個性的。
インクもなめらかで書きやすく、同社製のJFゲル芯であれば、
ほぼ全て装填可能。初期装填インクは本体色と合わせてあるが、
好みの線幅と色を選択できるので、カスタマイズの幅が広い。

対象商品:
52606199
2020-04-04
用途:
発注作業
サービス業

今まで100円のタイプの同じカラーのサラサクリップを使っていましたが、お客様の前では この高級な本体のグランドがオシャレで見栄えが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする