SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52606219
品番
H5414-W-740
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅広タイプなので、ほとんどの洗濯機が設置できます。
外寸:640mm×740mm、耐荷重(4点):200kg
用途
洗濯機パンとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.35
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
(4点)200
注意
※排水トラップは付いていません。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。