SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52606228
品番
H546-W-640
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。
専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属
外寸:640mm×640mm、耐荷重(4点):200kg
用途
洗濯機パンとして
付属品
専用横引排水トラップ(VP・VU50用)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
(4点)200
注意
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。