サーモシャワー混合栓(一般地用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52606395 品番SK180CT1-CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。
【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。
【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。
【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。
【商品スペック】取付寸法:120〜200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm

用途サーモシャワー混合栓として 付属品取扱説明書 シルバー・ブラックリング ホース長さ(m)1.6 パイプ長(mm)170
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする