用途レンジ台、レンジボード、キッチンラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、二人暮らし、新生活、模様替えに。幅(mm)480材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)12.5色アイボリー(木目)耐荷重(kg)上棚5、天板20、スライド棚5、底板15寸法(cm)上棚サイズ:幅45×奥行27.5、天板サイズ:幅48×奥行45、スライド棚内寸:幅38×奥行40×高さ41、ストッパーバーからの内寸:奥行37.5、スライド幅:21、底板内寸:幅40×奥行40×高さ31.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)480×470×1425