ハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52607093 品番MCB004P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。

用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン ピンク 質量(g)170 電源単三乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83 定格時間(分)5 アズワン品番64-5288-88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする