壁寄せテレビスタンド スイング式 高さ調節

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード52607233 品番SWAT-H(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32〜55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!

対応画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下 用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。 材質スチール/MDF 質量(kg)18 ホワイト 表面処理粉体塗装/PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×46.5×123〜168 アズワン品番64-3285-72 商品タイプハイタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする