曜日別特売
LTX-H100-6 リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研 52609087

 

LTX-H100-6 リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研 52609087
LTX-H100-6 リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研 52609087

リフトテーブルキャデ100

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード52609087品番LTX-H100-6
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く)
様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。

積載荷重(kg)100テーブル寸法幅(mm)350テーブル寸法奥行(mm)550最低位(mm)210最高位(mm)600車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ100×25幅、(ロード)Φ100×25幅質量(kg)20材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴムテーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52609087
2023-03-10
用途: パチンコ・スロットの入替作業
株式会社コロナワールドサービス業

女性でも遊技台の脱着が出来るようになりました。非常に満足しております。

対象商品 : 52609087
2021-03-10
用途: 軽トラでの移動先で荷物の上げ下ろし
農・林・水産業

軽トラでの移動先でリフターを使いたかったので、本体が軽い物を探してました。一人で持ち上げられます。ハンドルは蝶ネジで本体に直止めなので収納時にはハンドルを外すのが面倒です。また本体が軽い為、リフターの荷台の大きさを超えた大きく重たい物をリフトアップしていくと簡単に転びますので注意が必要です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする