LTX-H400-8M リフトテーブルキャデ400 をくだ屋技研 52609096 LTX-H400-8M リフトテーブルキャデ400 をくだ屋技研 52609096

リフトテーブルキャデ400

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52609096 品番 LTX-H400-8M
参考基準価格(税別)¥156,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。

積載荷重(kg)400 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)310 最高位(mm)850 車輪径(Φmm)(ステアリング)130×38幅、(ロード)130×38幅 質量(kg)77 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 ペダル回数ポンプ:36(無負荷時早揚り回数:18) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38 車体質量(kg)77 全長E(mm)1050 全幅F(mm)500 全高G(mm)880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする