積載荷重(kg)400
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)900
最低位(mm)310
最高位(mm)850
車輪径(Φmm)(ステアリング)130×38幅、(ロード)130×38幅
質量(kg)80
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
ペダル回数ポンプ:36(無負荷時早揚り回数:18)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38
車体質量(kg)80
全長E(mm)1150
全幅F(mm)600
全高G(mm)880